ナガイレーベン
ワンピース HO-1937
花びらを思わせるソフトな衿にポイントを加えました。
優しさに楽しさをプラスしています。
右脇にPHS用のポケットが付いています。
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
Tブルー
ピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732015
HO-1937
ホワイト
S
37
19
98
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732024
HO-1937
ホワイト
M
38
20
100
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732033
HO-1937
ホワイト
L
39
21
102
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732042
HO-1937
ホワイト
LL
41
21
102
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732058
HO-1937
ホワイト
EL
43
21
102
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732067
HO-1937
ピンク
S
37
19
98
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732085
HO-1937
ピンク
L
39
21
102
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732112
HO-1937
Tブルー
S
37
19
98
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732128
HO-1937
Tブルー
M
38
20
100
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732137
HO-1937
Tブルー
L
39
21
102
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732146
HO-1937
Tブルー
LL
41
21
102
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732155
HO-1937
Tブルー
EL
43
21
102
¥
7,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732076
HO-1937
ピンク
M
38
20
100
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
24732094
HO-1937
ピンク
LL
41
21
102
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
24732103
HO-1937
ピンク
EL
43
21
102
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください