男子上衣 HO-1957

男子上衣 HO-1957 - ナガイレーベン男子上衣 HO-1957 - ナガイレーベン

衿はボタンダウンスタイルにして、新しさを出しています。
着脱がスムーズな前中心ファスナー開きです。

素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24732462HO-1957ホワイトS442372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732478HO-1957ホワイトM462474
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732487HO-1957ホワイトL482577
7,700
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732496HO-1957ホワイトLL502680
7,700
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732505HO-1957ホワイトBL522678
7,700
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732514HO-1957ブルーS442372
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732523HO-1957ブルーM462474
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732532HO-1957ブルーL482577
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732548HO-1957ブルーLL502680
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732557HO-1957ブルーBL522678
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする