ナガイレーベン
男子横掛半袖 HO-1967
ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732618
HO-1967
ホワイト
S
44
24
72
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732627
HO-1967
ホワイト
M
46
25
74
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732636
HO-1967
ホワイト
L
48
26
77
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732645
HO-1967
ホワイト
LL
50
27
80
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732654
HO-1967
ホワイト
BL
52
27
78
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732663
HO-1967
ブルー
S
44
24
72
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732672
HO-1967
ブルー
M
46
25
74
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732688
HO-1967
ブルー
L
48
26
77
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732697
HO-1967
ブルー
LL
50
27
80
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732706
HO-1967
ブルー
BL
52
27
78
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732715
HO-1967
ミストグリーン
S
44
24
72
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24732724
HO-1967
ミストグリーン
M
46
25
74
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24732733
HO-1967
ミストグリーン
L
48
26
77
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24732742
HO-1967
ミストグリーン
LL
50
27
80
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24732758
HO-1967
ミストグリーン
BL
52
27
78
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください