ナガイレーベン
チュニック HE-1972
毎日着るものだからこそ、実用性を意識したシンプルなデザインです。
オープンカラーのソフトな丸みが優しさを漂わせています。
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET60%以上使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103026
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24732767
HE-1972
ホワイト
S
37
19
67
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732776
HE-1972
ホワイト
M
38
20
69
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732785
HE-1972
ホワイト
L
39
21
71
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732794
HE-1972
ホワイト
LL
41
21
71
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732803
HE-1972
ホワイト
EL
43
21
71
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732812
HE-1972
ブルー
S
37
19
67
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732828
HE-1972
ブルー
M
38
20
69
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732837
HE-1972
ブルー
L
39
21
71
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732846
HE-1972
ブルー
LL
41
21
71
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732855
HE-1972
ブルー
EL
43
21
71
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください