女子パンツ HE-1973

女子パンツ HE-1973 - ナガイレーベン女子パンツ HE-1973 - ナガイレーベン

両サイドにゴムを入れた、はきやすいシルエットです。
・再生でありながらフルダル糸使いのため、防透性があります。
・適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ、わたり、ぴったりシルエット

エコマーク認定認定股下(cm)83(フリー)素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET60%以上使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103026内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24732864HE-1973ホワイトS56-6292
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732873HE-1973ホワイトM60-6696
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732882HE-1973ホワイトL66-71100
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732898HE-1973ホワイトLL71-77106
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732907HE-1973ホワイトEL77-83112
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732916HE-1973ブルーS56-6292
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732925HE-1973ブルーM60-6696
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732934HE-1973ブルーL66-71100
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732943HE-1973ブルーLL71-77106
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24732952HE-1973ブルーEL77-83112
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする