ナガイレーベン
チュニック HO-1982
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24733065
HO-1982
ホワイト
S
38
21
66
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733074
HO-1982
ホワイト
M
39
22
68
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733083
HO-1982
ホワイト
L
40
23
70
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733092
HO-1982
ホワイト
LL
42
23
70
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733108
HO-1982
ミストグリーン
S
38
21
66
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24733117
HO-1982
ミストグリーン
M
39
22
68
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24733126
HO-1982
ミストグリーン
L
40
23
70
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
24733135
HO-1982
ミストグリーン
LL
42
23
70
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください