ナガイレーベン
男子上衣 HO-1987
シャープなラインのジャケット。
アシメトリーな打ち合わせが、信頼感を表現しています。
ニット素材なのでソフトな着心地です。
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24733144
HO-1987
S
ホワイト
71
45
24
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733162
HO-1987
L
ホワイト
76
49
26
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733178
HO-1987
LL
ホワイト
79
51
27
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733187
HO-1987
BL
ホワイト
77
53
27
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733153
HO-1987
M
ホワイト
73
47
25
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
24733196
HO-1987
S
ミストグリーン
71
45
24
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
24733205
HO-1987
M
ミストグリーン
73
47
25
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
24733214
HO-1987
L
ミストグリーン
76
49
26
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
24733223
HO-1987
LL
ミストグリーン
79
51
27
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
24733232
HO-1987
BL
ミストグリーン
77
53
27
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください