ナガイレーベン
チュニック TS-2077
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24733345
TS-2077
ホワイト
S
39
68
92
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733354
TS-2077
ホワイト
M
40
70
96
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733363
TS-2077
ホワイト
L
41
72
100
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733372
TS-2077
ホワイト
LL
43
72
106
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733388
TS-2077
ホワイト
EL
45
72
112
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733397
TS-2077
ターキス
S
39
68
92
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733406
TS-2077
ターキス
M
40
70
96
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733415
TS-2077
ターキス
L
41
72
100
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733424
TS-2077
ターキス
LL
43
72
106
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733433
TS-2077
ターキス
EL
45
72
112
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733442
TS-2077
ピンク
S
39
68
92
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733458
TS-2077
ピンク
M
40
70
96
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733467
TS-2077
ピンク
L
41
72
100
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733476
TS-2077
ピンク
LL
43
72
106
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
24733485
TS-2077
ピンク
EL
45
72
112
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください