ナガイレーベン
チュニック TS-2087
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
ピンク
ホワイト
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24733598
TS-2087
ホワイト
S
37
21
68
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733625
TS-2087
ホワイト
LL
41
23
72
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733643
TS-2087
ピンク
S
37
21
68
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733652
TS-2087
ピンク
M
38
22
70
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24733607
TS-2087
ホワイト
M
38
22
70
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24733616
TS-2087
ホワイト
L
39
23
72
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24733634
TS-2087
ホワイト
EL
43
23
72
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24733668
TS-2087
ピンク
L
39
23
72
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24733677
TS-2087
ピンク
LL
41
23
72
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24733686
TS-2087
ピンク
EL
43
23
72
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください