ナガイレーベン
ケイタマルヤマワンピース KM-2157
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24734142
KM-2157
ホワイト
S
35
22
98
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24734176
KM-2157
ホワイト
LL
39
24
102
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24734158
KM-2157
ホワイト
M
36
23
100
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
24734167
KM-2157
ホワイト
L
37
24
102
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
24734185
KM-2157
ホワイト
EL
41
24
102
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
24734194
KM-2157
ピンク
S
35
22
98
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
24734203
KM-2157
ピンク
M
36
23
100
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
24734212
KM-2157
ピンク
L
37
24
102
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
24734228
KM-2157
ピンク
LL
39
24
102
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
24734237
KM-2157
ピンク
EL
41
24
102
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください