ナガイレーベン
入浴介護パンツ HL-2308
下着が濡れない防水パンツ。ソフトな風合いのニット素材です。
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%
タイプ
男女兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717227
HL-2308
M
20
55~70
105
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717236
HL-2308
L
22
68~85
125
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください