ナガイレーベン
女子パンツ HC-2358
脇ゴム
ノータック、後ろダーツ
両腰、後ろ2ポケット
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24735725
HC-2358
ベージュ
S
78(フリー)
56-62
92
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735734
HC-2358
ベージュ
M
78(フリー)
60-66
96
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735743
HC-2358
ベージュ
L
78(フリー)
66-71
100
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735752
HC-2358
ベージュ
LL
78(フリー)
71-77
106
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735768
HC-2358
ベージュ
EL
80(フリー)
77-83
112
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735777
HC-2358
ネイビー
S
78(フリー)
56-62
92
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735786
HC-2358
ネイビー
M
78(フリー)
60-66
96
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735795
HC-2358
ネイビー
L
78(フリー)
66-71
100
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
24735804
HC-2358
ネイビー
LL
78(フリー)
71-77
106
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24735813
HC-2358
ネイビー
EL
80(フリー)
77-83
112
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください