ナガイレーベン
女子パンツ HCS-2438
脇ゴム
ノータック、後ろダーツ
両腰、後ろ1ポケット
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24736732
HCS-2438
ベージュ
S
68-75
18.5
89
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736748
HCS-2438
ベージュ
M
72-80
19
93
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736757
HCS-2438
ベージュ
L
76-84
19.5
97
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736766
HCS-2438
ベージュ
LL
81-90
20
103
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736775
HCS-2438
ベージュ
EL
86-95
20.5
109
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736784
HCS-2438
ネイビー
S
68-75
18.5
89
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736793
HCS-2438
ネイビー
M
72-80
19
93
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736802
HCS-2438
ネイビー
L
76-84
19.5
97
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736818
HCS-2438
ネイビー
LL
81-90
20
103
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736827
HCS-2438
ネイビー
EL
86-95
20.5
109
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください