ナガイレーベン
チュニック CA-2442
白をベースにペールグリーンをアクセントにしたデザインは、心が温かくなります。
色
ペールグリーン
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24736836
CA-2442
S
66
94
41
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736854
CA-2442
L
70
102
43
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736863
CA-2442
LL
70
108
45
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736872
CA-2442
EL
70
114
46
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24736845
CA-2442
M
68
98
42
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください