チュニック HO-2462

チュニック HO-2462 - ナガイレーベン

白をベースにペールグリーンをアクセントにしたデザインは、心が温かくなります。
ラウンドカラーのチュニックスーツ。
ものが落ちにくい深めのポケットがついています。

素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24737177HO-2462ペールグリーンS381968
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24737186HO-2462ペールグリーンM392070
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24737195HO-2462ペールグリーンL402172
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24737204HO-2462ペールグリーンLL422172
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24737213HO-2462ペールグリーンEL442172
7,700
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24737125HO-2462ピンクS381968
6,500
取扱い終了
返品不可
24737134HO-2462ピンクM392070
6,500
取扱い終了
返品不可
24737143HO-2462ピンクL402172
6,500
取扱い終了
返品不可
24737152HO-2462ピンクLL422172
6,500
取扱い終了
返品不可
24737168HO-2462ピンクEL442172
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする