ナガイレーベン
オーバーシャツ(男性用) CWF-2642
素材
ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24738078
CWF-2642
S
ネイビー
69
42
21.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738087
CWF-2642
M
ネイビー
69.5
44
22
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738096
CWF-2642
L
ネイビー
71
46
23
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738105
CWF-2642
LL
ネイビー
73.5
48
24.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738114
CWF-2642
BL
ネイビー
73.5
50
24.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738123
CWF-2642
S
レッド
69
42
21.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738132
CWF-2642
M
レッド
69.5
44
22
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
24738157
CWF-2642
LL
レッド
73.5
48
24.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738166
CWF-2642
BL
レッド
73.5
50
24.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
24738148
CWF-2642
L
レッド
71
46
23
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください