ナガイレーベン
オーバーシャツ(女性用) CWF-2647
素材
ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
ネイビー
レッド
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24738175
CWF-2647
ネイビー
S
38
20
59.5
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738184
CWF-2647
ネイビー
M
39
21
61
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738193
CWF-2647
ネイビー
L
40
22
63
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738202
CWF-2647
ネイビー
LL
42
22
63
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738218
CWF-2647
ネイビー
EL
44
22
63
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738227
CWF-2647
レッド
S
38
20
59.5
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738236
CWF-2647
レッド
M
39
21
61
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738245
CWF-2647
レッド
L
40
22
63
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738254
CWF-2647
レッド
LL
42
22
63
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738263
CWF-2647
レッド
EL
44
22
63
¥
6,700
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください