女子パンツ CE-2703

女子パンツ CE-2703 - ナガイレーベン

肌側に高吸湿性能のキュプラを挿入し、肌触りがさわやかで優れた吸汗性、吸湿性のある素材です。
光の透過性を抑えた、高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりぴったりシルエット
脇2ポケット

股下(cm)83素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24738272CE-2703ホワイトS56-6291
6,700
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738297CE-2703ホワイトL66-7199
6,700
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738306CE-2703ホワイトLL71-77105
6,700
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738315CE-2703ホワイトEL77-83111
6,700
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738288CE-2703ホワイトM60-6695
6,700
取扱い終了
返品不可
24738324CE-2703ブルーS56-6291
6,300
取扱い終了
返品不可
24738333CE-2703ブルーM60-6695
6,300
取扱い終了
返品不可
24738342CE-2703ブルーL66-7199
6,300
取扱い終了
返品不可
24738358CE-2703ブルーLL71-77105
6,300
取扱い終了
返品不可
24738367CE-2703ブルーEL77-83111
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする