曜日別特売

チュニック CE-2722

チュニック CE-2722 - ナガイレーベン

やや襟元の下がった優しいショールカラーと、すっきりしたシルエットがポイントです。
・肌側に高吸湿性能のキュプラを挿入し、肌触りがさわやかで優れた吸汗性、吸湿性のある素材です。
・光の透過性を抑えた、高ランダム扁平断面糸(アレニエ)を使用することにより、高い防透性を実現しました。
・適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。

素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24738376CE-2722ホワイトS679036
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738385CE-2722ホワイトM699437
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738394CE-2722ホワイトL719838
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738403CE-2722ホワイトLL7110440
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738412CE-2722ホワイトEL7111041
9,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738428CE-2722ブルーS679036
8,400
取扱い終了
返品不可
24738437CE-2722ブルーM699437
8,400
取扱い終了
返品不可
24738446CE-2722ブルーL719838
8,400
取扱い終了
返品不可
24738455CE-2722ブルーLL7110440
8,400
取扱い終了
返品不可
24738464CE-2722ブルーEL7111041
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする