ナガイレーベン
女子ジャケット CD-2820
寒いとき、式典のときなどちょっとしたジャケットが役立ちます。
気楽に洗濯できる機能は、医療現場で役立ちます。
長めの着丈は、ツーピーススタイルの上着丈を覆うため、きっちり、すっきり見えます。
色
ホワイト
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24738622
CD-2820
S
38
52
70
97
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738638
CD-2820
M
39
53
72
101
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738647
CD-2820
L
40
54
74
105
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738656
CD-2820
LL
42
54
74
111
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください