ナガイレーベン
ストレートパンツ CD-2828
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたりとも、ややぴったりシルエット
ストレートシルエット
脇2ポケット
後ろのみ裏メッシュつき
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24738814
CD-2828
ホワイト
S
56-62
92
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738823
CD-2828
ホワイト
M
60-66
96
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738832
CD-2828
ホワイト
L
66-71
100
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738848
CD-2828
ホワイト
LL
71-77
106
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
24738857
CD-2828
ホワイト
EL
77-83
112
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738918
CD-2828
ブルー
S
56-62
92
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738927
CD-2828
ブルー
M
60-66
96
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738936
CD-2828
ブルー
L
66-71
100
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738945
CD-2828
ブルー
LL
71-77
106
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738954
CD-2828
ブルー
EL
77-83
112
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738963
CD-2828
ネイビー
S
56-62
92
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738972
CD-2828
ネイビー
M
60-66
96
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24738988
CD-2828
ネイビー
L
66-71
100
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
24738997
CD-2828
ネイビー
LL
71-77
106
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739006
CD-2828
ネイビー
EL
77-83
112
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24738866
CD-2828
ピンク
S
56-62
92
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
24738875
CD-2828
ピンク
M
60-66
96
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
24738884
CD-2828
ピンク
L
66-71
100
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
24738893
CD-2828
ピンク
LL
71-77
106
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
24738902
CD-2828
ピンク
EL
77-83
112
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください