ナガイレーベン
男女兼用ブルゾン LK-2860
色
Tネイビー
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24739313
LK-2860
S
39
58.5
68
100
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739322
LK-2860
M
42
60.5
70
106
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739338
LK-2860
L
46
63.5
72
112
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739347
LK-2860
LL
49
66.5
74
118
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください