ナガイレーベン
ニットシャツ NX-2902
左胸、両脇ポケット。着やすいニットポロシャツと、きちっとした織物シャツの利点を取り入れたデザイン。
材質
ポリエステル85%・綿15%(制電糸入り)
タイプ
男女兼用
生地
ワープニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717394
NX-2902
アイボリー
S
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717403
NX-2902
アイボリー
M
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717412
NX-2902
アイボリー
L
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
24717428
NX-2902
アイボリー
LL
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717437
NX-2902
アイボリー
BL
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717446
NX-2902
アイボリー
SS
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717455
NX-2902
アプリコット
S
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717464
NX-2902
アプリコット
M
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717473
NX-2902
アプリコット
L
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
24717482
NX-2902
アプリコット
LL
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717498
NX-2902
アプリコット
BL
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717507
NX-2902
アプリコット
SS
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717516
NX-2902
アクア
S
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717525
NX-2902
アクア
M
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717534
NX-2902
アクア
L
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
24717543
NX-2902
アクア
LL
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717552
NX-2902
アクア
BL
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717568
NX-2902
アクア
SS
¥
6,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください