ナガイレーベン
ニットシャツ(男女兼用) MK-2907
左胸ポケット。
親しみやすいボタンダウンのカジュアルなスタイルです。
ソフトな色合いが気持ちを癒します。
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ベージュ
ペールピンク
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
SS
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24739392
MK-2907
ベージュ
S
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739408
MK-2907
ベージュ
M
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739435
MK-2907
ベージュ
BL
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739444
MK-2907
ベージュ
SS
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739453
MK-2907
ペールピンク
S
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739487
MK-2907
ペールピンク
LL
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739496
MK-2907
ペールピンク
BL
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739505
MK-2907
ペールピンク
SS
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739417
MK-2907
ベージュ
L
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24739426
MK-2907
ベージュ
LL
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24739462
MK-2907
ペールピンク
M
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
24739478
MK-2907
ペールピンク
L
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください