カーディガン RJ-2910

カーディガン RJ-2910 - ナガイレーベン

作業性を考慮し、特殊制菌加工を施したカーディガンです。
手が洗いやすいように袖口にフライスを取り付けてみました。
カーディガンはとにかく不潔になりがちです。
この商品は家庭洗濯でじゃぶじゃぶ洗って、清潔に着こなしていただけます。

素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24739514RJ-2910ブルーM395766
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739523RJ-2910ブルーL405868
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739532RJ-2910ブルーLL425868
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739548RJ-2910ブルーEL445868
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739557RJ-2910ネイビーM395766
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739566RJ-2910ネイビーL405868
6,000
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739575RJ-2910ネイビーLL425868
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739584RJ-2910ネイビーEL445868
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする