ナガイレーベン
ケアガウン NE-2930
シャツとコーディネートできるナチュラルなエプロン。動きやすいショート丈です。
バーガンディの格子柄がナチュラルなベージュに映えています。
作業が軽快にできるミニ丈にしました。
色
ベージュ
材質
ポリエステル60%・綿40%(制電糸入り)
タイプ
男女兼用
生地
チェック
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24717577
NE-2930
M
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24717586
NE-2930
L
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください