ナガイレーベン
女子パンツ YS-2978
脇ゴム
ノータック、後ろダーツ
両腰、後ろ1ポケット
素材
ポリエステル75%、綿25%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
股下(cm)
83(フリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24740397
YS-2978
S
ベージュ
68-75
89
18.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740406
YS-2978
M
ベージュ
72-80
93
19
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740415
YS-2978
L
ベージュ
76-84
97
19.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740424
YS-2978
LL
ベージュ
81-90
103
20
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740433
YS-2978
EL
ベージュ
86-95
109
20.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740442
YS-2978
S
グレー
68-75
89
18.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740458
YS-2978
M
グレー
72-80
93
19
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740467
YS-2978
L
グレー
76-84
97
19.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740476
YS-2978
LL
グレー
81-90
103
20
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740485
YS-2978
EL
グレー
86-95
109
20.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740494
YS-2978
S
ネイビー
68-75
89
18.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740503
YS-2978
M
ネイビー
72-80
93
19
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740512
YS-2978
L
ネイビー
76-84
97
19.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740528
YS-2978
LL
ネイビー
81-90
103
20
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740537
YS-2978
EL
ネイビー
86-95
109
20.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740546
YS-2978
S
ブラウン
68-75
89
18.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740555
YS-2978
M
ブラウン
72-80
93
19
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740564
YS-2978
L
ブラウン
76-84
97
19.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740573
YS-2978
LL
ブラウン
81-90
103
20
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740582
YS-2978
EL
ブラウン
86-95
109
20.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください