ナガイレーベン
パンツ(男女兼用) SJ-2983
スラックスタイプ ツータック
センタープレス入り
ウエスト脇ゴム&前ファスナー開き
脇2ポケット&後1ポケット
色
ネイビー
素材
ポリエステル95%、綿5% 吸汗・速乾効果
生地
制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24740598
SJ-2983
S
85(フリー)
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740607
SJ-2983
M
85(フリー)
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740616
SJ-2983
L
88(フリー)
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740625
SJ-2983
LL
88(フリー)
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24740634
SJ-2983
BL
88(フリー)
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください