曜日別特売

男子シングル診察衣 EM-3015

男子シングル診察衣 EM-3015 - ナガイレーベン
ホワイト素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741018EM-3015S951044355
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741027EM-3015M981094557
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741036EM-3015L1011144759
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741045EM-3015LL1041194961
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741054EM-3015BL1041305161
6,000
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする