曜日別特売

男子テーラードジャケット SD-3080

男子テーラードジャケット SD-3080 - ナガイレーベン

ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。
デザイン、仕立て、着心地はそのまま。
あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。
軽く羽織れるスタイリッシュなテーラードジャケットです。
ニット素材のしなやかさと伸縮性が快適な着心地を提供します。

ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103026内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741413SD-3080S681044356
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741422SD-3080M701084558
14,100
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
24741438SD-3080L721124760
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741447SD-3080LL751184962
14,100
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24741456SD-3080BL751285162
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする