ナガイレーベン
女子パンツ LX-4003
涼しさと動きやすさを両立した素材を使用した美しいシルエットのパンツです。
ヒップ部分にはメッシュの裏地を付けています。
色
ホワイト
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742156
LX-4003
S
56-62
91
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742165
LX-4003
M
60-66
95
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742174
LX-4003
L
66-71
99
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742183
LX-4003
LL
71-77
105
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742192
LX-4003
EL
77-83
111
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください