チュニック LX-4012

チュニック LX-4012 - ナガイレーベンチュニック LX-4012 - ナガイレーベンチュニック LX-4012 - ナガイレーベンチュニック LX-4012 - ナガイレーベン

涼しさと動きやすさを両立し、デザイン性の高い素材を使用、また様々なポケット等の機能性も充実しています。
カラーリングはやさしくそしてエネルギーを与えてくれる新しいビタミンカラーです。

素材ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24742208LX-4012オレンジS352066
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742217LX-4012オレンジM362168
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742244LX-4012オレンジEL412270
9,200
7,488
8,237(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742253LX-4012ブルーS352066
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742262LX-4012ブルーM362168
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742278LX-4012ブルーL372270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742287LX-4012ブルーLL392270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742296LX-4012ブルーEL412270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742357LX-4012ラベンダーS352066
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742366LX-4012ラベンダーM362168
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742375LX-4012ラベンダーL372270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742384LX-4012ラベンダーLL392270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742393LX-4012ラベンダーEL412270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742402LX-4012ピンクS352066
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742418LX-4012ピンクM362168
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742427LX-4012ピンクL372270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742436LX-4012ピンクLL392270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742445LX-4012ピンクEL412270
10,200
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742226LX-4012オレンジL372270
9,200
取扱い終了
返品不可
24742235LX-4012オレンジLL392270
9,200
取扱い終了
返品不可
24742305LX-4012グリーンS352066
8,600
取扱い終了
返品不可
24742314LX-4012グリーンM362168
8,600
取扱い終了
返品不可
24742323LX-4012グリーンL372270
8,600
取扱い終了
返品不可
24742332LX-4012グリーンLL392270
8,600
取扱い終了
返品不可
24742348LX-4012グリーンEL412270
8,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする