ナガイレーベン
男子シングルドクターコート FD-4020
ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。
色
ホワイト
素材
綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742454
FD-4020
S
43
58
91
106
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742463
FD-4020
M
45
59
93
111
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742488
FD-4020
LL
49
60
97
121
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742472
FD-4020
L
47
60
95
116
¥
21,200
取扱い終了
返品不可
24742497
FD-4020
BL
51
61
99
132
¥
21,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください