ナガイレーベン
女子シングルドクターコート FD-4040
ナガイレーベンが作った最上級の診察衣です。
仕立て、シルエット、着心地の良さ、形態安定性までも至高の一着です。
色
ホワイト
素材
綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742506
FD-4040
S
87
93
37
55
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742515
FD-4040
M
90
97
38
57
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742524
FD-4040
L
93
101
39
58
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742533
FD-4040
LL
96
107
41
58
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742542
FD-4040
EL
96
113
43
59
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください