ナガイレーベン
女子スクラブ LX-4052
スクラブとチュニックを融合させたデザイン、そして新しいビタミンカラーをまとった新スタイルです。
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742603
LX-4052
ブルー
S
35
20
66
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742612
LX-4052
ブルー
M
36
21
68
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742628
LX-4052
ブルー
L
37
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742637
LX-4052
ブルー
LL
39
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742646
LX-4052
ブルー
EL
41
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742707
LX-4052
ラベンダー
S
35
20
66
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742716
LX-4052
ラベンダー
M
36
21
68
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742725
LX-4052
ラベンダー
L
37
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742734
LX-4052
ラベンダー
LL
39
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742743
LX-4052
ラベンダー
EL
41
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742752
LX-4052
ピンク
S
35
20
66
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742768
LX-4052
ピンク
M
36
21
68
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742777
LX-4052
ピンク
L
37
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742786
LX-4052
ピンク
LL
39
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742795
LX-4052
ピンク
EL
41
22
70
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742558
LX-4052
オレンジ
S
35
20
66
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24742567
LX-4052
オレンジ
M
36
21
68
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24742576
LX-4052
オレンジ
L
37
22
70
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24742585
LX-4052
オレンジ
LL
39
22
70
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24742594
LX-4052
オレンジ
EL
41
22
70
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
24742655
LX-4052
グリーン
S
35
20
66
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
24742664
LX-4052
グリーン
M
36
21
68
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
24742673
LX-4052
グリーン
L
37
22
70
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
24742682
LX-4052
グリーン
LL
39
22
70
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
24742698
LX-4052
グリーン
EL
41
22
70
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください