ナガイレーベン
男子スクラブ LX-4057
スクラブとジャケットを融合させた男性用の新しいスタイルです。
涼しく動きやすい素材と充実した機能性を標準装備しています。
色
ブルー
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(静電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742804
LX-4057
S
43
23
68
104
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742813
LX-4057
M
45
24
70
108
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742822
LX-4057
L
47
25
73
112
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742838
LX-4057
LL
49
26
76
118
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742847
LX-4057
BL
51
26
74
130
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください