ナガイレーベン
チュニック LX-4062
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24742908
LX-4062
Tバーガンディ
S
35
20
66
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742917
LX-4062
Tバーガンディ
M
36
21
68
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742926
LX-4062
Tバーガンディ
L
37
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742935
LX-4062
Tバーガンディ
LL
39
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742944
LX-4062
Tバーガンディ
EL
41
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742953
LX-4062
Tロイヤルブルー
S
35
20
66
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742962
LX-4062
Tロイヤルブルー
M
36
21
68
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742978
LX-4062
Tロイヤルブルー
L
37
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742987
LX-4062
Tロイヤルブルー
LL
39
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742996
LX-4062
Tロイヤルブルー
EL
41
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743057
LX-4062
Tターコイズ
S
35
20
66
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743066
LX-4062
Tターコイズ
M
36
21
68
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743075
LX-4062
Tターコイズ
L
37
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743084
LX-4062
Tターコイズ
LL
39
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743093
LX-4062
Tターコイズ
EL
41
22
70
¥
9,200
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24742856
LX-4062
Tピンク
S
35
20
66
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24742865
LX-4062
Tピンク
M
36
21
68
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24742874
LX-4062
Tピンク
L
37
22
70
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24742883
LX-4062
Tピンク
LL
39
22
70
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24742892
LX-4062
Tピンク
EL
41
22
70
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24743005
LX-4062
Tラベンダー
S
35
20
66
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24743014
LX-4062
Tラベンダー
M
36
21
68
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24743023
LX-4062
Tラベンダー
L
37
22
70
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24743032
LX-4062
Tラベンダー
LL
39
22
70
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
24743048
LX-4062
Tラベンダー
EL
41
22
70
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください