ナガイレーベン
女子ハイブリッドメディウェア LX-4072
素材
ポリエステル90%・キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743102
LX-4072
Tピンク
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743118
LX-4072
Tピンク
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743127
LX-4072
Tピンク
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743136
LX-4072
Tピンク
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743145
LX-4072
Tピンク
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743154
LX-4072
Tバーガンディ
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743163
LX-4072
Tバーガンディ
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743172
LX-4072
Tバーガンディ
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743188
LX-4072
Tバーガンディ
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743197
LX-4072
Tバーガンディ
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743206
LX-4072
Tロイヤルブルー
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743215
LX-4072
Tロイヤルブルー
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743224
LX-4072
Tロイヤルブルー
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743233
LX-4072
Tロイヤルブルー
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743242
LX-4072
Tロイヤルブルー
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743258
LX-4072
Tラベンダー
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743267
LX-4072
Tラベンダー
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743276
LX-4072
Tラベンダー
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743285
LX-4072
Tラベンダー
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743294
LX-4072
Tラベンダー
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743303
LX-4072
Tターコイズ
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743312
LX-4072
Tターコイズ
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743328
LX-4072
Tターコイズ
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743337
LX-4072
Tターコイズ
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743346
LX-4072
Tターコイズ
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください