曜日別特売

男子テーラードジャケット FD-4080

男子テーラードジャケット FD-4080 - ナガイレーベン

最高品位の仕立て、シルエット、着心地。
すべてがドクターの尊厳にふさわしい。
モダンな雰囲気を持った最上級のジャケットです。
信頼感を感じさせるクオリティを備えたナガイレーベンの自信作です。

ホワイト素材綿85%、ポリエステル15%形態安定加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24743355FD-4080S435668104
29,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743364FD-4080M455870108
29,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743373FD-4080L476072112
29,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743382FD-4080LL496275118
29,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743398FD-4080BL516275128
29,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする