ナガイレーベン
リバティプリントチュニック LBP-4322
優しいリバティプリントは病院内を華やかで優しい雰囲気にします。衿周り、袖口とポケット口プリントでトリミングしています。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
制電性繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24743958
LBP-4322
TLブルー
S
35
21
66
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24743906
LBP-4322
TLピンク
S
35
21
66
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743915
LBP-4322
TLピンク
M
36
22
68
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743924
LBP-4322
TLピンク
L
37
23
70
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743933
LBP-4322
TLピンク
LL
39
23
70
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743942
LBP-4322
TLピンク
EL
41
23
70
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743967
LBP-4322
TLブルー
M
36
22
68
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743976
LBP-4322
TLブルー
L
37
23
70
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743985
LBP-4322
TLブルー
LL
39
23
70
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
24743994
LBP-4322
TLブルー
EL
41
23
70
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください