チュニック FT-4412

チュニック FT-4412 - ナガイレーベンチュニック FT-4412 - ナガイレーベンチュニック FT-4412 - ナガイレーベン

さりげないおしゃれで人気の高い、パイピングデザインのウエア。
衿元が開いているデザインはフェイスラインをすっきり見せてくれます。
細いパイピングは優しさと知的な印象を与えます。
高いストレッチ性のある素材を使用しているため運動機能性は充分です。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24744448FT-4412TネイビーS362068
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744457FT-4412TネイビーM372170
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744466FT-4412TネイビーL382272
9,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744475FT-4412TネイビーLL402272
9,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744484FT-4412TネイビーEL422272
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744493FT-4412ホワイトS362068
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744502FT-4412ホワイトM372170
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744518FT-4412ホワイトL382272
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744527FT-4412ホワイトLL402272
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744536FT-4412ホワイトEL422272
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744545FT-4412ブルーS362068
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744554FT-4412ブルーM372170
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744563FT-4412ブルーL382272
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744572FT-4412ブルーLL402272
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744588FT-4412ブルーEL422272
9,000
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする