ナガイレーベン
女子スクラブ FT-4442
色
Tネイビー
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24744843
FT-4442
S
35
20
66
90
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744852
FT-4442
M
36
21
68
94
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744868
FT-4442
L
37
22
70
98
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744877
FT-4442
LL
39
22
70
104
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744886
FT-4442
EL
41
22
70
110
¥
9,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください