ナガイレーベン
チュニック FT-4482
色
Tネイビー
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24744895
FT-4482
S
35
21
66
90
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744904
FT-4482
M
36
22
68
94
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744913
FT-4482
L
37
23
70
98
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744922
FT-4482
LL
39
23
70
104
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24744938
FT-4482
EL
41
23
70
110
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください