ナガイレーベン
男子パンツ FT-4508
色
ホワイト
股下(cm)
90(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24745507
FT-4508
S
72-79
19.5
92
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745516
FT-4508
M
77-85
20
97
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745525
FT-4508
L
82-90
20.5
102
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745534
FT-4508
LL
87-96
21.5
107
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745543
FT-4508
BL
94-102
23.5
114
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください