チュニック FE-4512

チュニック FE-4512 - ナガイレーベンチュニック FE-4512 - ナガイレーベン

ワンピースと同型のツーピーススタイル。
着こなしやすいヒップ丈に伸縮性素材でさらにアクティブに。
両サイドのバックベルトはボタンでウエスト調節が可能です。
体と白衣のあいだに絶妙な”ゆとり分”を設けて、機能性もプラスしています。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24745552FE-4512ホワイトS372168
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745568FE-4512ホワイトM382270
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745577FE-4512ホワイトL392372
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745586FE-4512ホワイトLL412372
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745595FE-4512ホワイトEL432372
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745604FE-4512ターキスS372168
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745613FE-4512ターキスM382270
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745622FE-4512ターキスL392372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745638FE-4512ターキスLL412372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745647FE-4512ターキスEL432372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24745656FE-4512ピンクS372168
7,800
取扱い終了
返品不可
24745665FE-4512ピンクM382270
7,800
取扱い終了
返品不可
24745674FE-4512ピンクL392372
7,800
取扱い終了
返品不可
24745683FE-4512ピンクLL412372
7,800
取扱い終了
返品不可
24745692FE-4512ピンクEL432372
7,800
取扱い終了
返品不可
24745708FE-4512グレーS372168
7,800
取扱い終了
返品不可
24745717FE-4512グレーM382270
7,800
取扱い終了
返品不可
24745726FE-4512グレーL392372
7,800
取扱い終了
返品不可
24745735FE-4512グレーLL412372
7,800
取扱い終了
返品不可
24745744FE-4512グレーEL432372
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする