曜日別特売

チュニック FE-4522

チュニック FE-4522 - ナガイレーベンチュニック FE-4522 - ナガイレーベンチュニック FE-4522 - ナガイレーベン

ロールカラーの優しい襟元が柔らかな風合いの素材とマッチして患者さんの心を和らげます。
患者さんを考慮して、できるだけ胸に物を入れないように、左だけがポケットになっています。
胸元のグログランテープが、ロマンティックで女性らしいアクセントに。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24746058FE-4522ホワイトS372168
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746067FE-4522ホワイトM382270
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746076FE-4522ホワイトL392372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746085FE-4522ホワイトLL412372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746094FE-4522ホワイトEL432372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746103FE-4522ピンクS372168
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746155FE-4522ブルーS372168
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746164FE-4522ブルーM382270
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746173FE-4522ブルーL392372
9,200
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24746182FE-4522ブルーLL412372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746198FE-4522ブルーEL432372
9,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746112FE-4522ピンクM382270
8,300
取扱い終了
返品不可
24746128FE-4522ピンクL392372
8,300
取扱い終了
返品不可
24746137FE-4522ピンクLL412372
8,300
取扱い終了
返品不可
24746146FE-4522ピンクEL432372
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする