ナガイレーベン
チュニック FT-4532
明るいビタミンカラーを部分的に使用しました。
病院全体を元気で満たします。
素材は伸縮性抜群で軽くとても快適です。
右脇にPHS用のポケットと鍵などを掛けられるループが付いてます。
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24746356
FT-4532
Tピンク
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746365
FT-4532
Tピンク
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746374
FT-4532
Tピンク
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746383
FT-4532
Tピンク
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746392
FT-4532
Tピンク
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746408
FT-4532
Tオレンジ
S
35
20
66
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746417
FT-4532
Tオレンジ
M
36
21
68
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746426
FT-4532
Tオレンジ
L
37
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746435
FT-4532
Tオレンジ
LL
39
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746444
FT-4532
Tオレンジ
EL
41
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746453
FT-4532
Tバーガンディ
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746462
FT-4532
Tバーガンディ
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746478
FT-4532
Tバーガンディ
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746487
FT-4532
Tバーガンディ
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746496
FT-4532
Tバーガンディ
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746505
FT-4532
Tピーコックグリーン
S
35
20
66
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746514
FT-4532
Tピーコックグリーン
M
36
21
68
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746532
FT-4532
Tピーコックグリーン
LL
39
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746548
FT-4532
Tピーコックグリーン
EL
41
22
70
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746557
FT-4532
Tロイヤルブルー
S
35
20
66
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746566
FT-4532
Tロイヤルブルー
M
36
21
68
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746575
FT-4532
Tロイヤルブルー
L
37
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746584
FT-4532
Tロイヤルブルー
LL
39
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746593
FT-4532
Tロイヤルブルー
EL
41
22
70
¥
9,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746523
FT-4532
Tピーコックグリーン
L
37
22
70
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください