ナガイレーベン
女子シングルドクターコート FT-4550
ストレッチ性が非常に優れた素材を使用しており、これまでにない快適な着心地です。
シルエットは立体的で高級感があり、ネイビーの細いラインが全体を引き締めています。
色
Tネイビー
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24746602
FT-4550
S
37
54
87
93
¥
10,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746618
FT-4550
M
38
56
90
97
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746627
FT-4550
L
40
58
93
101
¥
10,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746636
FT-4550
LL
42
59
96
107
¥
10,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746645
FT-4550
EL
44
59
96
113
¥
10,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください