ナガイレーベン
女子パンツ FY-4573
はきやすいストレートシルエットです。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ・わたり、ぴったりシルエット
エコマーク認定
認定
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103027
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24746952
FY-4573
ホワイト
S
56-62
91
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746968
FY-4573
ホワイト
M
60-66
95
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746986
FY-4573
ホワイト
LL
71-77
105
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746995
FY-4573
ホワイト
EL
77-83
111
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747004
FY-4573
ピンク
S
56-62
91
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747013
FY-4573
ピンク
M
60-66
95
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747022
FY-4573
ピンク
L
66-71
99
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747038
FY-4573
ピンク
LL
71-77
105
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747047
FY-4573
ピンク
EL
77-83
111
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747056
FY-4573
グリーン
S
56-62
91
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747065
FY-4573
グリーン
M
60-66
95
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747074
FY-4573
グリーン
L
66-71
99
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
24747083
FY-4573
グリーン
LL
71-77
105
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747092
FY-4573
グリーン
EL
77-83
111
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747108
FY-4573
ブルー
S
56-62
91
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747117
FY-4573
ブルー
M
60-66
95
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747126
FY-4573
ブルー
L
66-71
99
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747135
FY-4573
ブルー
LL
71-77
105
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747144
FY-4573
ブルー
EL
77-83
111
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746977
FY-4573
ホワイト
L
66-71
99
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください