ナガイレーベン
チュニック FY-4582
ソフトな衿はナースの暖かさを表現しています。
すっきりしたシルエットは、パンツスタイルをよりいっそうスマートに見せています。
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103027
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747257
FY-4582
ホワイト
S
37
19
68
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747266
FY-4582
ホワイト
M
38
20
70
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747275
FY-4582
ホワイト
L
39
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747284
FY-4582
ホワイト
LL
41
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747293
FY-4582
ホワイト
EL
43
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747302
FY-4582
ピンク
S
37
19
68
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747354
FY-4582
ブルー
S
37
19
68
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747363
FY-4582
ブルー
M
38
20
70
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747388
FY-4582
ブルー
LL
41
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747397
FY-4582
ブルー
EL
43
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747424
FY-4582
グリーン
L
39
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747433
FY-4582
グリーン
LL
41
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
24747442
FY-4582
グリーン
EL
43
21
72
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
24747318
FY-4582
ピンク
M
38
20
70
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
24747327
FY-4582
ピンク
L
39
21
72
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
24747336
FY-4582
ピンク
LL
41
21
72
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
24747345
FY-4582
ピンク
EL
43
21
72
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
24747372
FY-4582
ブルー
L
39
21
72
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
24747406
FY-4582
グリーン
S
37
19
68
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
24747415
FY-4582
グリーン
M
38
20
70
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください